Pieza en T

Ref.: 0886000413
Ver todas las versiones

CONEXION EN T INOX DN16-G3/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION EN T INOX DN16-G3/4
Pieza en T

Se puede almacenar en ORSY

Material

SST
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 3/4 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Longitud 2

30 mm
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73043180990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

153.600 g
Más Información

Catálogo General

0886000413

Ficha Técnica

32408608.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top