Pieza en T

Ref.: 0886000412
Ver todas las versiones

CONEXION EN T INOX DN12-G1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION EN T INOX DN12-G1/2
Pieza en T

Se puede almacenar en ORSY

Material

SST
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 1/2 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 12
Más Información

Longitud 2

25 mm
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73043180990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.800 g
Más Información

Catálogo General

0886000412

Ficha Técnica

32408608.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top