Adaptador

Ref.: 0886000574
Ver todas las versiones

CONEX. H-M LATON RP1 1/4XG1 1/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEX. H-M LATON RP1 1/4XG1 1/4
Adaptador

Se puede almacenar en ORSY

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Ancho de llave

50 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT Rp 1 1/4 pulgadas × ET G 1 1/4 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

319.000 g
Más Información

Catálogo General

0886000574

Ficha Técnica

32408583.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top