Capacidad de transporte de carga |
6700 kg |
Longitud |
87.5 mm |
Ancho interior |
28 mm |
Anchura del anillo |
16.7 mm |
Diámetro de adaptador |
36 mm |
Diámetro de la cadena |
13 mm |
Peso del producto (por artículo) |
760.000 g |
Diámetro interno |
33.3 mm |
Altura |
19 mm |
Catálogo General |
5162810913 |