Conector rápido ABC en forma de cruz

Ref.: 0885620136
Ver todas las versiones

CONECTOR RAPIDO CRUZ RESISTENTE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR RAPIDO CRUZ RESISTENTE
Conector rápido ABC en forma de cruz

Sistema de racor roscado modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales

  • Insertable
  • Desmontable

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Presión máxima de funcionamiento

12.5 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

34 mm
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Descripción de tipo

Heavy duty (4x)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0885620136

Ficha Técnica

32406750.pdf
Scroll to top