Transición de techo y pared, pieza 30°

Ref.: 0975040400
Ver todas las versiones

CONECTOR-PARED-CONC-30DGR-EN20/25-H68MM

Descripción

CONECTOR-PARED-CONC-30DGR-EN20/25-H68MM
Transición de techo y pared, pieza 30°
Un colector para cada uno de los dos tamaños de tubería
  • Fácil entrada de conductos gracias al radio óptimo del colector
  • Agarre de tuberías para una eliminación segura de la tensión de las tuberías
  • Diseño de dos piezas con bloqueo robusto
  • Se pueden conectar al panel frontal (tamaño EN32/EN40)
  • Cúpulas de tornillos integradas (tamaño EN32/EN40)

Para asegurar un sistema de conductos vacíos de funcionamiento continuo en los puntos de transición.


Para conectar tuberías o como salida de techo. Apta para todo tipo de encofrado.

Material

PP
Más Información

Color

Gris
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Difícilmente inflamable

650°C
Más Información

Código del sistema armonizado

392590800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.860 g
Más Información

Altura

68 mm
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 20EN 25
Más Información
Scroll to top