Los conectores se suministran con el portamachos y el portahembras, pero no con los terminales.
Material |
Termoplástico |
Corriente máxima |
13 A |
Condiciones de temperatura máxima |
125 °C |
Número de contactos |
4 Uds |
Color |
GrisNaranja |
Condiciones de temperatura mínima |
-55 °C |
Disposición de los contactos entre sí |
Ambos en paralelo |
Peso del producto (por artículo) |
15.000 g |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-55 hasta 125 °C |
Catálogo General |
055580041 |
Ficha Técnica |
641688604.pdf |