CONECTOR EN L-TIRA LED IP20 4000K

Ref.: 0976500931
Ver todas las versiones

CONECTOR EN L-TIRA LED IP20 4000K

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR EN L-TIRA LED IP20 4000K

Material

BRS
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Longitud

46 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco neutro
Más Información

Anchura

46 mm
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Catálogo General

0976500931

Ficha Técnica

32408234.pdf
Scroll to top