Condiciones de temperatura máxima |
75 °C |
Longitud |
50 mm |
Anchura |
20.5 mm |
Tensión nominal máxima |
300 V/CA |
Anchura del enchufe |
6.3 mm |
Tipo de conexión |
Primer extremo: 2 conexiones, segundo extremo: 2 conexiones |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
6.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
055512 |