Accesorios para rollos LED de 24 V de 5 M

Ref.: 0976500926
Ver todas las versiones

CONECTOR ALIMENT-RAPTAPA-TIRA IP66

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR ALIMENT-RAPTAPA-TIRA IP66
Accesorios para rollos LED de 24 V de 5 M

Conector de tipo IP66 disponible para rollo LED de 5 M

Material

BRS
Más Información

Clase de protección IP

IP 66
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85444229,00
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Catálogo General

0976500926

Ficha Técnica

32408234.pdf
Scroll to top