DDU-CONECT.ANG.ALU.TERRAZAS-60X60X7 Conector de tarima, soporte Conexión rápida y sencilla de lamas de entarimado de madera sin tornillos de unión visibles
Los separadores evitan la acumulación de humedad entre las lamas y la base
Las lamas pueden hincharse y contraerse en cualquier dirección
Larga vida útil y alta resistencia a la corrosión gracias al aluminio
El ancho de la junta se puede ajustar
Esta nueva escuadra de unión se ha desarrollado especialmente para la instalación de tarimas de madera
Invisible: Esta escuadra se atornilla por debajo de las lamas (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm) y se fija firmemente al conector anterior.
Resistente: El conector absorbe directamente las fuerzas de la construcción.
Larga duración: Se crea espacio entre las lamas de la tarima y la base durante la instalación para que la estructura se ventile desde abajo, evitando así la acumulación de humedad. Además, al poder atornillar las lamas por un lado, se garantiza que la madera se pueda colocar libremente.
Fácil de usar: Esta escuadra se puede montar sin necesidad de pretaladrar ni realizar otros trabajos preliminares que requieren mucho tiempo, como el fresado. Las lamas no requieren que haya una ranura. A pesar del robusto sistema de fijación por fuerza, el conector ofrece una tolerancia de instalación extraordinariamente elevada de hasta 15 mm en todas las direcciones.
Se puede almacenar en sistema ORSY
SUGERENCIA: Ajuste el par de apriete en el destornillador, ya que los tornillos de acero inoxidable no están endurecidos.
https://www.wurth.es/conectangaluterrazas-60x60x7534932DDU-CONECT.ANG.ALU.TERRAZAS-60X60X7DDU-CONECT.ANG.ALU.TERRAZAS-60X60X7<br>Conector de tarima, soporte<br>Conexión rápida y sencilla de lamas de entarimado de madera sin tornillos de unión visibles<br><p class="level1">Los separadores evitan la acumulación de humedad entre las lamas y la base</p><P></P><p class="level1">Las lamas pueden hincharse y contraerse en cualquier dirección</p><P></P><p class="level1">Larga vida útil y alta resistencia a la corrosión gracias al aluminio</p><P></P><p class="level1">El ancho de la junta se puede ajustar</p><P></P><p class="level1">Esta nueva escuadra de unión se ha desarrollado especialmente para la instalación de tarimas de madera</p><ul><li>Invisible: Esta escuadra se atornilla por debajo de las lamas (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm) y se fija firmemente al conector anterior.</li><li>Resistente: El conector absorbe directamente las fuerzas de la construcción.</li><li>Larga duración: Se crea espacio entre las lamas de la tarima y la base durante la instalación para que la estructura se ventile desde abajo, evitando así la acumulación de humedad. Además, al poder atornillar las lamas por un lado, se garantiza que la madera se pueda colocar libremente.</li><li>Fácil de usar: Esta escuadra se puede montar sin necesidad de pretaladrar ni realizar otros trabajos preliminares que requieren mucho tiempo, como el fresado. Las lamas no requieren que haya una ranura. A pesar del robusto sistema de fijación por fuerza, el conector ofrece una tolerancia de instalación extraordinariamente elevada de hasta 15 mm en todas las direcciones.</li></ul><br><P>Se puede almacenar en sistema ORSY</P><br><P>SUGERENCIA: Ajuste el par de apriete en el destornillador, ya que los tornillos de acero inoxidable no están endurecidos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51013.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/51013.jpg5275602024-02-16T20:27:12+0000