Montaje sin trabajo en perfiles
Material |
Fundición de zinc |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
21 mm |
Altura de instalación |
7.8 mm |
Se puede utilizar para la anchura de la ranura |
8 mm |
Anchura |
15.8 mm |
Profundidad de montaje |
7.8 mm |
Altura de ala |
6.0 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Peso |
24 g |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de perfil |
B |
Peso del producto (por artículo) |
25.000 g |
Altura |
30 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
4952500165 |