Interruptor/enchufe vertical universal para sala húmeda ELMO® AP

Ref.: 0978801009
Ver todas las versiones

COMBISWTCHSKT-SM-UPRIGHT-WHITE

Descripción

COMBISWTCHSKT-SM-UPRIGHT-WHITE
Interruptor/enchufe vertical universal para sala húmeda ELMO® AP
Bornes sin tornillos para cables con secciones de hasta 2,5 mm²
  • Incluye iluminación: ahorro de costes, ya que no se necesita un montaje caro
  • Con espacio para etiqueta
  • Las aberturas de entrada en los cuatro lados de la carcasa hacen posible que el cableado salga en todas direcciones (vertical y horizontal)
  • El amplio espacio de cableado fácil de montar ahorra tiempo durante la instalación

Profundidad

61 mm
Más Información

Material

PC
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Anchura

78 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Blanco ártico
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Sin PVC

Más Información

Corriente nominal del enchufe

16 A
Más Información

Corriente nominal del interruptor

10 A
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

286.000 g
Más Información

Altura

158.5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 110 °C
Más Información
Scroll to top