Interruptor/enchufe universal para sala húmeda SM, vertical

Ref.: 0978804009
Ver todas las versiones

AIR COMBISWTCHSKT-SM-UPRIGHT-GREY

Descripción

AIR COMBISWTCHSKT-SM-UPRIGHT-GREY
Interruptor/enchufe universal para sala húmeda SM, vertical
Bornes sin tornillos para cables con secciones de hasta 2,5 mm²

El espacio de cableado fácil de montar ahorra tiempo durante la instalación

Material

Termoplástico
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Gris
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Corriente nominal del enchufe

16 A
Más Información

Corriente nominal del interruptor

10 A
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

212.666 g
Más Información
Scroll to top