CONJUNTO AMARRE 4T GANCHO GIRATORIO 8.4M

Ref.: 0713922390
Ver todas las versiones

CONJUNTO AMARRE 4T GANCHO GIRATORIO 8.4M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJUNTO AMARRE 4T GANCHO GIRATORIO 8.4M

Longitud

8.4 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Carga de tensión recomendada

2000 N
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2500.000 g
Más Información

Catálogo General

0713922390

Ficha Técnica

32408894.pdf

Ficha Técnica

32408898.pdf
Scroll to top