Tira de clavos de cabeza redonda, largos, 21°

Ref.: 0481346160
Ver todas las versiones

CLV-C.RED-TIRA.-4,6X160

Descripción

CLV-C.RED-TIRA.-4,6X160
Tira de clavos de cabeza redonda, largos, 21°
Acero sin recubrimiento, revestimiento de resina, unión de plástico

Producto apto para DSN 160, n.º art. 0703 560 0


Exportación y producción de cajas grandes, fabricación de contenedores, palés desechables, elementos de construcción prefabricados, tambores de cable, construcción de cabañas, construcción de áticos, producción de cerchas clavadas, construcción de madera de construcción estática.

Número por palet

35640 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.3 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Diseño

Liso y con revestimiento de resina
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.3 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

4.6 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

731700200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.111 g
Más Información
Scroll to top