Barra de sujeción de carga

Ref.: 071392 406
Ver todas las versiones

-SPRZWZG-KLEMMBALKEN-AL-2565-2935

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SPRZWZG-KLEMMBALKEN-AL-2565-2935
Barra de sujeción de carga
Para fijar la carga en la superficie de carga
  • Elemento de sujeción de altura ajustable
  • Protección antideslizante con patas de goma en ambos extremos
  • Con un muelle en el tubo para un uso más flexible

  • Bloqueo positivo

  • Se puede utilizar para asegurar la carga vertical y horizontal

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro del tubo

38 mm
Más Información

Diseño

Modelo extralargo
Más Información

Rango de agarre mínimo

2565 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

2935 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.5 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

2565-2935 mm
Más Información

Catálogo General

071392406

Ficha Técnica

667207687.pdf
Scroll to top