Abrazadera distanciadora de tuberías, galvanizado en caliente

Ref.: 0971601650
Ver todas las versiones

CLIP-TUBO-INSTALACIÓN-EN50

Descripción

CLIP-TUBO-INSTALACIÓN-EN50
Abrazadera distanciadora de tuberías, galvanizado en caliente
Instalación rápida sin quitar los tornillos de la abrazadera
  • Con tornillos de cabeza cilíndrica M5 x 16 mm de acero inoxidable
  • Con ranura

Para el enrutamiento (accesorio de punto único) de tubos rígidos galvanizados en caliente STAPA-Steck-WESF o STAPA-Gewinde-WESF


Compatible con ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-45 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

En yeso
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Anchura del orificio alargado

6.5 mm
Más Información

Con mecanismo de conexión (vertical)

No
Más Información

Tamaño nominal

50
Más Información

Longitud del orificio alargado

14 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.856 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

400 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-45 hasta 400 °C
Más Información
Scroll to top