Clip montaje para perfil LED superficie

Ref.: 0976500980
Ver todas las versiones

CLIP SUJETADOR P.PERFIL LED 5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLIP SUJETADOR P.PERFIL LED 5MM
Clip montaje para perfil LED superficie

Material

ALU
Más Información

Producto adecuado para barra de luces

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0976500980

Ficha Técnica

595236763.pdf
Scroll to top