Pasador de acero

Ref.: 047800250
Ver todas las versiones

CLAVO-(A2K)-2X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVO-(A2K)-2X50
Pasador de acero
A prueba de roturas, resistente a impactos y duradera

La cabeza redonda especial permite una mejor transferencia de la carga


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Adecuado para abrazaderas de varios rangos, n.º de artículo 059377 103

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

4.2 mm
Más Información

Diámetro

2.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.227 g
Más Información

Diámetro x longitud

2,0 x 50 mm
Más Información

Catálogo General

047800250

Ficha Técnica

32407639.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top