Clavo de anclaje 34°, acero, galvanizado por inmersión en caliente (hdg)

Ref.: 509094060
Ver todas las versiones

CLAVOS-ANC-34°-ETA/AN-(HDG)-4,0X60

Descripción

CLAVOS-ANC-34°-ETA/AN-(HDG)-4,0X60
Clavo de anclaje 34°, acero, galvanizado por inmersión en caliente (hdg)
Tipo ETA-AN
Con certificación de ETA

Escuadras de unión, estribos para vigas, conectores cruzados, chapas de acero y piezas de chapa de acero moldeadas, anclajes de cabios a viguetas, herrajes de bases de cabios, placas perforadas, anclajes de acero planos, accesorios de pie de viga, placas perforadas, anclajes de acero plano, flejes tensores contravientos, etc.

Número por palet

80000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Ranurado
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.167 g
Más Información
Scroll to top