Clavo para tacos

Ref.: 0681940100
Ver todas las versiones

DDU-CLAVO DE ANCLAJE-(A2K)-4X100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-CLAVO DE ANCLAJE-(A2K)-4X100MM
Clavo para tacos
Acero galvanizado, revestimiento en azul (A2K)
  • La sección cónica debajo de la cabeza del clavo garantiza que el clavo llene el orificio en el conector de madera, lo que asegura una transferencia de fuerza exacta

Conectores angulares, estribos para vigas, conectores cruzados, placas de acero y piezas de chapa de acero moldeadas, anclajes de cabios a viguetas, herrajes de bases de cabios, placas perforadas, anclajes de acero planos, accesorios de pie de viga, placas perforadas, anclajes de acero plano, sujeción diagonal, etc.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro

4 mm
Más Información

Longitud de rosca

75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.916 g
Más Información

Diámetro x longitud

4 x 100 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top