Clavija CEE 400 V, 6 H

Ref.: 0969710316
Ver todas las versiones

CLAVIJA-CEE-AZUL-3P-16A/IP67

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVIJA-CEE-AZUL-3P-16A/IP67
Clavija CEE 400 V, 6 H
Racor roscado con alivio de tensión integrado, junta y protector contra dobleces en el cable
  • Bloqueo de carcasa con cierre de bayoneta
  • Versión de 63 A con conexión roscada

Para uso en interiores y exteriores

Número de polos eléctricos

3 Uds
Más Información

Resistencia al fuego

850 °C
Más Información

Corriente nominal

16 A
Más Información

Diámetro máximo del cable

15 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Longitud

118 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Diámetro mínimo del cable

6 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tensión nominal máxima

250 V/CA
Más Información

Tensión nominal mínima

200 V/CA
Más Información

Diámetro

71 mm
Más Información

Material de los contactos

Latón
Más Información

Otro estándar

IEC 60309
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010
Más Información

Peso del producto (por artículo)

122.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Conector de enchufe

1 enchufe CEE 2P+E, 16 A
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

6-15 mm
Más Información

Normas

IEC 60309
Más Información

Diámetro x longitud

71 x 118 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 80 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

200 / 250 V/CA
Más Información

Catálogo General

0969710316

Ficha Técnica

32408139.pdf

Ficha Técnica

32408142.pdf
Scroll to top