Clavijas y enchufes de 15 polos

Ref.: 0510950229
Ver todas las versiones

ENCHUFE 15 POLOS CONTACTOS ATORNILLADOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENCHUFE 15 POLOS CONTACTOS ATORNILLADOS
Clavijas y enchufes de 15 polos
Con contactos atornillados para una reparación rápida y eficaz
  • Conexiones según ISO 12098.
  • Homologados para ADR*/GGVS.
  • Certificadas por el TÜV.
  • Cada contacto está numerado e indicado con el color que da la norma (ISO 12098).
  • Evitando equívocos en la conexión.
  • Los contactos están fijados en un bloque formando una única pieza, evitando perdidas de los casquillos y espigas.
  • Incluyen 15 casquillos respectivamente, para transporte ADR*.
  • Sistema de seguridad adicional contra tirones del cable que evita que se suelte de la conexión.
  • Los diámetros de cable son los utilizados por Knorr, Wabco y Grau.
  • El Art. Nº 510 950 229 es válido para adaptar dos clavijas de 7 polos a una de 15 polos (ver imagenes).

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0510950229

Ficha Técnica

32408093.pdf
Scroll to top