Clasificador para maletín

Ref.: 0955031543
Ver todas las versiones

CLASIFICADOR-MALETIN-BMH32-XE-SYS-8.4.2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLASIFICADOR-MALETIN-BMH32-XE-SYS-8.4.2
Clasificador para maletín
para las máquinas MASTER/M-CUBE
El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER o M-CUBE de forma ordenada y segura.

Material

ABS
Más Información

Longitud

462 mm
Más Información

Anchura

335 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.2
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Taladro y martillo cincelador
Más Información

Apto para maletín

Maletín de sistema 8.4.2
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

471.000 g
Más Información

Altura

108 mm
Más Información

Catálogo General

0955031543

Ficha Técnica

644049516.pdf
Scroll to top