Tapas a presión GPN 1010

Ref.: 05981517
Ver todas las versiones

CLAMPCAP-GPN1010-WS17-HEX-NUT

Descripción

CLAMPCAP-GPN1010-WS17-HEX-NUT
Tapas a presión GPN 1010
Polietileno (PE-LD), negro
Para proteger pernos y tuercas

Protección óptima contra la corrosión.

Diseño alto para pernos más largos.

El borde de sujeción circunferencial se bloquea debajo de la tuerca.

Material

LDPE
Más Información

Altura interior

25 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Diámetro exterior

24.4 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 1010
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.349 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Normas

GPN 1010
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información

Catálogo General

05981517
Scroll to top