CJTO. CARRACA 1/4+3/8+1/2 169 PZS

Ref.: 0965090169
Ver todas las versiones

CJTO. CARRACA 1/4+3/8+1/2 169 PZS

Descripción

CJTO. CARRACA 1/4+3/8+1/2 169 PZS

Conjunto de 169 piezas con carracas, vasos cortos y largos, puntas y accesorios. Todo organizado en un maletín compacto de 423x86x360mm.



Componentes:


· Incluye 3 carracas profesionales calidad ZEBRA (½”,¼”,⅜”)


· Vasos métricos desde 4mm hasta 32mm (52 Piezas)


· Puntas especializadas: Torx, PH, PZ, Allen, XZN, RW y RI (47 Piezas)


· Accesorios como juntas cardán, extensiones y mango en T

Profundidad

360 mm
Más Información

Anchura

423 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

169 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9800.000 g
Más Información

Altura

86 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

423 x 86 x 360 mm
Más Información
Scroll to top