Conjunto de brocas helicoidales

Ref.: 0624110025
Ver todas las versiones

CJTO-BROCA-HELICOIDAL-HSS-ALU-25PZS

Descripción

CJTO-BROCA-HELICOIDAL-HSS-ALU-25PZS
Conjunto de brocas helicoidales
HSS DIN 338 tipo RW, 25 piezas
Broca profesional de aluminio para perforación de precisión en materiales de viruta larga y blanda con una resistencia de hasta 600 N/mm² (por ejemplo, aluminio y aleaciones de aluminio ≤ 10 % Si, cinc, cobre, plásticos termoendurecibles). Disponible en estuche del sistema ORSY®.

Perforación precisa

Esta robusta broca helicoidal con su diseño corto garantiza una perforación exacta

Autocentraje

El amolado transversal garantiza un centrado excelente aun en materiales redondos, lo que evita realizar perforaciones de centraje u orificios guía.

Larga vida útil

El rectificado HC (corte de alta velocidad) y la geometría de corte precisa asociada garantizan una calidad uniforme de los orificios perforados al mismo tiempo que garantizan un alto grado de precisión y una larga vida útil.

Excelente extracción de virutas

La ranura en espiral expuesta garantiza un arranque de virutas excelente en el orificio perforado

Adecuado para el sistema ORSY®; estuche de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como junta optimizada para apilamiento y apertura sencilla

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

25 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Material a procesar

Metal no ferroso
Más Información

DIN

338
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1108.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información
Scroll to top