CJ.NOVA PRO ONE H:90 40KG BLANCO 270MM

Ref.: F100133669
Ver todas las versiones

CJ.NOVA PRO ONE H:90 40KG BLANCO 270MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJ.NOVA PRO ONE H:90 40KG BLANCO 270MM

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Ice
Más Información

Longitud nominal

270 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1984.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

F100133669

Ficha Técnica

32407315.pdf

Ficha Técnica

594788619.pdf
Scroll to top