Cinta de reparación rápida HR

Ref.: 0985077232
Ver todas las versiones

CINTA-SILICONA-AUTOSELL-0,5-25,4MMX3,65M

Descripción

CINTA-SILICONA-AUTOSELL-0,5-25,4MMX3,65M
Cinta de reparación rápida HR
Cinta de silicona autoadhesiva muy resistente para la reparación y sellado inmediatos de tuberías y mangueras con una presión de hasta 8 bares (de 1 pulgada de diámetro), para recubrimiento de mangos de herramienta.
  • Resistente a una amplia gama de medios
  • Sellados y reparaciones impermeables y herméticas en segundos
  • Muy versátil
  • Colocación muy sencilla y rápida, ideal también para servicios de emergencia y averías
  • También funciona sobre superficies húmedas o con restos de aceite, y bajo el agua
  • La cinta no deja residuos al retirarla
  • Elasticidad permanente

La cinta se autosella mientras se coloca en torno al objeto bajo tensión. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


  • Reparación y sellado de tuberías y mangueras con una presión de hasta 8 bar (con diám. 1 pulg.)

  • Sellado/reparación de, por ejemplo, tubos de calefacción, tubos de refrigeración, racores, tubos de agua

  • Sellado/reparación de, por ejemplo, mangueras de radiador, tuberías de aceite, mangueras de jardín, equipos neumáticos

  • Sellado/reparación de, por ejemplo, tuberías de maquinaria de construcción

  • Recubre los mangos de las herramientas

  • Otras aplicaciones: sector de la navegación, acampadas, etc.

La cinta no es autoadhesiva. Diseñada exclusivamente para reparaciones temporales. No se puede reutilizar. No se recomienda reposicionar la cinta después del sellado.

Filial

Universal
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Longitud

3.65 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

260 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-60 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Alargamiento de ruptura

300 %
Más Información

Grosor total

0.5 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Resistencia dieléctrica

15000 V/mm
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

0.5 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-50 °C
Más Información

Material del reverso

Silicona
Más Información

Código del sistema armonizado

40051000000
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

260 °C
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-50 hasta 260 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-60 hasta 260 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposi
Más Información
Scroll to top