Cinta de sellado para vehículos

Ref.: 08754154
Ver todas las versiones

CINTA-SELLADO-VEHIC-ROLLO-15X4-8M

Descripción

CINTA-SELLADO-VEHIC-ROLLO-15X4-8M
Cinta de sellado para vehículos
Esta cinta de sellado para vehículos protege contra vibraciones y sella juntas de manera firme y permanente en un único paso.
  • Precomprimida al 20 %
  • Autoadhesiva en una cara
  • Resistencia térmica: De -30 °C a +90 °C
  • Permeable al vapor, lo que evita la acumulación de agua
  • Una vez liberada la compresión, la cinta de sellado desarrolla una fuerza que presiona firmemente contra los bordes de la junta y compensa las zonas desiguales.

Limpie la junta/superficie de aceite, grasa y material suelto. Retire el papel de enmascarar de la cinta de estanqueidad. Adhiera la cinta de sellado a la superficie o colóquela directamente del rodillo a la junta.


A modo de elemento de sellado y protección contra vibraciones en las zonas de ventilación y calefacción de los sistemas del depósito y los componentes de soporte, además de para los amortiguadores de la tapa del maletero, entre otros usos. Como útil de ayuda para proteger contra vibraciones de sistemas de audio y altavoces de automoción, etc. Como envoltura de cables de antena (p. ej., VW, Ford)

Base química

Adhesivo de acrilato
Más Información

Anchura mínima de la junta

4 mm
Más Información

Longitud

8 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Grosor de la cinta de juntas en la entrega

4 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor máximo de la cinta de juntas tras la expansión

20 mm
Más Información

Anchura máxima de la junta

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39209990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

289.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 90 °C
Más Información

Anchura mínima/máxima de la junta

4-5 mm
Más Información

Catálogo General

08754154
Scroll to top