CINTA-REFLECT-ECE104-ROJO-50MMX50M Cinta reflectante ECE R104 Producto resistente a la intemperie diseñado para uso en exteriores adversos. El material está indicado para su aplicación como marca de visibilidad en camiones y remolques.
Cinta reflectante, resistente a la intemperie y a los rayos UV
La cinta reflectante está compuesta por elementos retrorreflectantes de aristas cúbicas (microprismas) unidos integralmente a un film polimérico resistente a la intemperie y los rayos UV y de superficie lisa y flexible
El material resultante no tiene más de 0,20 mm de grosor e incluye un fuerte adhesivo sensible a la presión de gran adherencia.
Simetría de la superficie con las facetas del prisma
Las superficies del prisma están recubiertas con una metalización al vacío de aluminio
Una sola capa
Sin necesidad de sellar los bordes.
Los colores cumplen los requisitos de la norma ECE 104
https://www.wurth.es/cinta-reflectante-para-balizar-camiones-rojo473211CINTA-REFLECT-ECE104-ROJO-50MMX50MCINTA-REFLECT-ECE104-ROJO-50MMX50M<br>Cinta reflectante <br>ECE R104 <br>Producto resistente a la intemperie diseñado para uso en exteriores adversos. El material está indicado para su aplicación como marca de visibilidad en camiones y remolques.<br><p class="level1">Cinta reflectante, resistente a la intemperie y a los rayos UV</p><ul><li>La cinta reflectante está compuesta por elementos retrorreflectantes de aristas cúbicas (microprismas) unidos integralmente a un film polimérico resistente a la intemperie y los rayos UV y de superficie lisa y flexible</li><li>El material resultante no tiene más de 0,20 mm de grosor e incluye un fuerte adhesivo sensible a la presión de gran adherencia. </li></ul><P></P><p class="level1">Simetría de la superficie con las facetas del prisma</p><P>Las superficies del prisma están recubiertas con una metalización al vacío de aluminio</P><P></P><p class="level1">Una sola capa</p><P>Sin necesidad de sellar los bordes.</P><P></P><p class="level1">Los colores cumplen los requisitos de la norma ECE 104</p><P>3 colores disponibles: amarillo, blanco y rojo</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38954975.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/38954975.jpg/Herramientas2024-02-16T19:49:04+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!