Extremo suelto para correa tensora con trinquete

Ref.: 0713922141
Ver todas las versiones

CINTA G.CERRADO 4T

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Cinta para gancho cerrado para amarre esterior de 4T Art Nº 071392 271 / 234

Material

PES
Más Información

Longitud

8.4 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0713922141

Ficha Técnica

32408896.pdf