Correa de sujeción, parte deslizante

Ref.: 0713922140
Ver todas las versiones

CINTA G.ABIERTO 4T

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA G.ABIERTO 4T
Correa de sujeción, parte deslizante
Equipado con gancho en un extremo.
Correa de poliéster 100 % para una sujeción óptima.Resistencia de la carraca de 6 t; resistencia del gancho de 5 t2000 daN MWt

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

8.4 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

Catálogo General

0713922140

Ficha Técnica

32408896.pdf
Scroll to top