Cinta de juntas estándar VKP Trio 600

Ref.: 0875486605
Ver todas las versiones

CINTA-JUNTAS-VKP-TRIO600-66/5-10MM-14M

Descripción

CINTA-JUNTAS-VKP-TRIO600-66/5-10MM-14M
Cinta de juntas estándar VKP Trio 600
Cinta de juntas para dos fines, impermeable al agua y precomprimida para un sellado completo de juntas de puertas y ventanas.

Sellado para ventanas rápido y sencillo con tan solo una tarea

Caída de presión de vapor del interior al exterior

Consecución de las propiedades difusoras del vapor mediante impregnación lateral adicional en la parte interior.

  • Producto sellado contra la escorrentía de lluvia de hasta 600 Pa
  • Aislamiento térmico y estanquidad al aire en un solo producto
  • Aislamiento acústico y térmico
  • Resistente a los rayos UVA y a la intemperie

  • Elimine a fondo la suciedad de las superficies.

  • Corte aproximadamente 2 cm al principio y al final de la cinta.

  • A la hora de cortar la longitud de cinta pertinente, tenga en cuenta que debe contar con una longitud adicional de aprox. 2 cm/m.

  • Retire el film protector de la tira autoadhesiva y pegue la cinta al perfil de la ventana. Asegúrese de que la posición es correcta interna y externamente (color de la parte interior).

  • La cinta se adherirá fácilmente en las esquinas, solo se debe comprimir en sentido longitudinal. Se debe evitar la aparición de fugas. Selle con adhesivo Flexband, adhesivo de película Wütop o adhesivo de unión todo en uno, si está disponible.

Sellado de juntas de puertas y ventanas, juntas de conexión de invernaderos adosados al edificio principal y otras juntas de obra.


La velocidad de expansión de la VKP® Trio 600 estándar depende de la temperatura. A altas temperaturas, almacene la cinta en un lugar fresco; con temperaturas bajas, almacénela en un lugar cálido. Utilice VKP® Plus para uniones entre componentes macizos. En zonas de sellado inferiores, recomendamos utilizar cinta flexible o cinta de juntas EPDM para exterior. Realice las pruebas suficientes por su cuenta en pinturas y selladores. No se producen interacciones con lechadas disponibles en el mercado. Fijación de la instalación espaciada de la ventana. Las juntas de fachada sometidas a cargas pesadas se deben sellar con VKP® Plus.


61

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

Permanente
Más Información

Durabilidad de la unión

Excelente resistencia
Más Información

Permeabilidad al aire

0.1 m³/hm
Más Información

Longitud

14 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Anchura mínima de la junta para la estanqueidad en lluvia

5 mm
Más Información

Número de rollos

144 Uds
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 5 °C hasta 20 °C, vertical
Más Información

Grosor de la cinta de juntas en la entrega

5 mm
Más Información

Anchura

66 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)

600 Pa
Más Información

Tipo de impregnación

Dispersión de polímero de acrilato
Más Información

Longitud del rollo

14 m
Más Información

Especialmente adecuado para

Construcción de ventanas
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

0 °C
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Clase de materiales de construcción

B1 - De baja inflamabilidad
Más Información

DIN

18542
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

Espuma de PUR
Más Información

Anchura máxima de la junta para la estanqueidad en lluvias t

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392113100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2650.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Resistencia contra

Clima, con instalación estanca a la lluvia
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 25 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 5 °C hasta 20 °C, vertical
Más Información

Normas

DIN 18542
Más Información

Anchura total mínima/máxima para la estanqueidad con lluvia

5-10 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B1 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top