Cinta de juntas VKP® MAX

Ref.: 0875291502
Ver todas las versiones

CINTA-JUNTAS-(VKP-MAX)-GREY-(15/1-4)-20M

Descripción

CINTA-JUNTAS-(VKP-MAX)-GREY-(15/1-4)-20M
Cinta de juntas VKP® MAX
Cinta de juntas impregnada y precomprimida de conformidad con BG1 para compensar tolerancias superiores en juntas.

Esta cinta es excelente para adaptarse a la zona circundante

  • Sellado fiable de las juntas con mayores tolerancias
  • Rectificación de irregularidades superficiales
  • Se requieren menos dimensiones de cinta gracias a su amplia variedad de aplicaciones

Propiedades de sellado probadas superiores a 600 Pa

Conforme con BG1 según la norma DIN 18542

Repelente al agua, pero permeable al vapor de agua

Gracias a su impregnación, esta cinta es resistente al desagüe de agua de lluvia al tiempo que permite un excelente secado de la humedad en las juntas gracias a su permeabilidad al vapor.

Excelente resistencia a las inclemencias climatológicas

Producto apto para uso en exteriores


Consulte la hoja de datos técnicos.


Juntas de interiores y exteriores con tolerancias de junta mayores como, por ejemplo, metalurgia ligera, construcción de ventanas, construcción de cabañas y casas de madera o construcción de casas prefabricadas


La velocidad de expansión de la VKP MAX depende de la temperatura. A altas temperaturas, almacene la cinta en un lugar fresco; con temperaturas bajas, almacénela en un lugar cálido. Se debe comprobar la compatibilidad si se usan revestimientos con pintura y selladores. La cinta no debe entrar en contacto con productos químicos que contengan disolventes o sustancias agresivas ni tampoco limpiarse con ellos.


Para garantizar la eficacia y evitar la penetración de humedad, la cinta de juntas no debe expandirse más allá del ancho máximo de unión indicado ni durante el montaje ni después de este.


61,2

Resistencia ultravioleta

Sí, una vez instalado para que sea resistente a lluvias torr
Más Información

Material

PA
Más Información

Base química

Espuma de poliuretano impregnado
Más Información

Longitud

520 m
Más Información

Condición para mantener la estanqueidad con lluvia

de acuerdo con DIN 18542-BG1
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Anchura mínima de la junta para la estanqueidad en lluvia

1 mm
Más Información

Número de rollos

26 Uds
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Factor de resistencia máximo de difusión de vapor de agua, v

100
Más Información

Color

Gris
Más Información

Temperatura ambiental máxima para el procesamiento

35 °C
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)

600 Pa
Más Información

Longitud del rollo

20 m
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Artículos adicionales

Hoja de seguridad, n.º de art. 071566 013
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

0 °C
Más Información

Condiciones de resistencia a la difusión de vapor de agua

de acuerdo con DIN 18542
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Clase de materiales de construcción

B1 - De baja inflamabilidad
Más Información

DIN

4102
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

Espuma de PUR
Más Información

Anchura máxima de la junta para la estanqueidad en lluvias t

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39191012000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

415.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 25 °C
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)/con

600 Pa / de acuerdo con DIN 18542-BG1
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / a 20°C
Más Información

Normas

DIN 4102
Más Información

Temperatura ambiental mínima/máxima para el procesamiento

0 hasta 35 °C
Más Información

Factor de resistencia máximo de difusión de vapor de agua, v

100 / de acuerdo con DIN 18542
Más Información

Anchura total mínima/máxima para la estanqueidad con lluvia

1-4 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B1 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Anchura total mínima/máxima para la estanqueidad con lluvia/

1-4 mm / de acuerdo con DIN 18542-BG1
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top