Cinta de crepé para pintar

Ref.: 0992650050
Ver todas las versiones

CINTA-ENMASCARAR-VERDE-48MMX50M

Descripción

CINTA-ENMASCARAR-VERDE-48MMX50M
Cinta de crepé para pintar
Cinta de enmascarar impermeable para pintura profesional, incluyendo todos los sistemas de barniz y pintura a base de solventes y acuosos disponibles comercialmente

Bordes de pintura nítidos y limpios sin que la pintura se mueva

Resistente al calor hasta 90 °C (30 minutos), por lo que es ideal para tareas de pintura que requieren secado en horno

Resistente a la humedad y a los disolventes

  • Adecuada para trabajos de pintura en los que se utilizan todos los sistemas acuosos de barniz y pintura disponibles en el mercado que contienen disolventes
  • Altamente resistente a la humedad y al agua
  • También es idónea para lijado húmedo

Muy buena adherencia en superficies suaves y rugosas

  • Excelente adherencia al caucho, el metal y materiales con base pintada
  • La cinta se puede retirar inmediatamente después de pintarla y no deja residuos

Se puede retirar fácil y rápidamente a mano

Libre de siliconas


Cinta de enmascarar impermeable para todo tipo de pintura en vehículos, contenedores, maquinaria de construcción y agrícola, en plantas siderúrgicas e ingeniería mecánica, así como para revestimientos de paredes en edificios, obras y para uso industrial.


  • Para que no queden residuos, la cinta debe retirarse inmediatamente después de que se haya secado la pintura o el barniz.

  • La cinta adhesiva no es resistente a los rayos UV, por lo que no resulta adecuada para aplicaciones en exteriores.

Filial

Automoción
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Durabilidad de la unión

Extraíble
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro

PSTC 131
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

PSTC 131
Más Información

Color

Verde
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

90 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

8 %
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Resistencia al desgarro

90 N/mm
Más Información

Grosor

130 µm
Más Información

Material del reverso de la cinta adhesiva

Papel crepé impregnado
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

Brevemente como máximo 30 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Peso del producto (por artículo)

266.509 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

35 °C
Más Información

Resistencia contra

Humedad
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a la tracción-condiciones

90 N/mm / PSTC 131
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-5 hasta 35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura a corto plazo máx./condiciones

90 °C / Brevemente como máximo 30 min
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-5 hasta 35 °C / Brevemente como máximo 30 min
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

8 % / PSTC 131
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información
Scroll to top