Lámina de enmascarar plegable de precisión, de HDPE y resistente a la radiación UV

Ref.: 0992409180
Ver todas las versiones

CINTA-ENMASCARAR-PRECISION-180CMX20M

Descripción

CINTA-ENMASCARAR-PRECISION-180CMX20M
Lámina de enmascarar plegable de precisión, de HDPE y resistente a la radiación UV
Lámina protectora ya plegada con cinta de enmascarar muy fina y elástica para trabajos de enmascarado complejos tanto en interiores como en exteriores. Adherencia precisa para bordes en pinturas sin corrimiento de la pintura.

Papel muy delgado y suave de cortar

  • Permite una unión extraordinariamente precisa
  • Bordes de pintura nítidos, bien definidos y extraordinariamente planos sin corrimiento de pintura
  • Permite pintar bordes y esquinas muy finos sin corrimiento de la pintura
  • Papel especial, ideal tanto para sistemas de pintura tanto a base de disolventes como pintura al agua

El adhesivo acrílico especial ofrece una gran adhesión y permite una unión suave a superficies sensibles en los sectores de la construcción y la automoción, como papeles pintados, muebles y adornos cromados, con una eliminación sin residuos.

Lámina de HDPE de alta calidad, estática y tratada con corona

  • Buena adherencia a la mayoría de los sustratos gracias a su carga electrostática
  • Evita que la pintura se descascare o se produzcan corrimientos son control
  • Se puede arrancar en línea recta con la mano

La resistencia a los rayos UV de este producto es de hasta cuatro meses, lo que garantiza la máxima seguridad incluso en el caso de pegado en exteriores.


Para garantizar una adherencia óptima, la superficie debe limpiarse antes de su uso. La superficie debe estar seca y libre de polvo, aceite, disolventes u otros productos químicos. Desenrolle la cinta adhesiva del rollo y presiónela firmemente contra la superficie. A continuación, despliegue la película.


No deje la cinta adhesiva en la base más tiempo que el especificado o puede dejar residuo. Una vez seca, retire la cinta de manera uniforme y con cuidado en un ángulo de 45°.


Enmascarado para trabajos de pintura, en particular en superficies delicadas y exteriores.


Trabajos de enmascarado para pintar en los sectores de la automoción y la metalurgia, especialmente para superficies delicadas. Ideal para secado en horno.


Enmascaramiento en tecnología de acristalamiento.


  • La cinta se debe retirar tras el secado.

  • No es apta para usarse en carbono, zinc, plomo (también pintura a base de plomo), cobre, metales anodizados, piedra natural (mármol, etc.) ni PVC envejecido o deteriorado por la intemperie.

  • Extreme las precauciones necesarias con pinturas que contengan cinc u óxido de cinc, ya que pueden quedar restos.

  • En bases de aplicación muy delicadas, por ejemplo, parqué, laminado, linóleo u otras superficies que serán visibles más adelante, no se puede descartar que se dejen residuos de adhesivo o el arranque cierto material de la superficie.

  • Al lechar baldosas con sellador, la cinta debe retirarse antes de que se sequen, ya que, de no hacerse, resultará difícil de quitar.

Resistencia ultravioleta

4 meses, con exposición a la intemperie
Más Información

Material

HDPE
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca, seca y protegida de las helad
Más Información

Grosor de la lámina

9 µm
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

conforme a DIN EN 14410
Más Información

Color

Amarillo (material de base)Transparente (material de película)
Más Información

Alargamiento de ruptura

3 %
Más Información

Longitud del rollo

20 m
Más Información

Anchura (en posición plegada)

300 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Duración de uso máxima

4 mes
Más Información

Material del reverso de la cinta adhesiva

Papel rasgado
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

20 minutos máx.
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

87 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Fuerza adhesiva en acero (por unidad de longitud)

1.7 N/cm
Más Información

Anchura (en posición desenrollada)

180 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

39201024900
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Peso del producto (por artículo)

278.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Lámina de material de reverso

Polietileno
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

3 % / conforme a DIN EN 14410
Más Información

Temperatura máx. de resistencia/estados

100 °C/ 20 minutos máx.
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento fresca, seca y protegida
Más Información
Scroll to top