Cinta de enmascarar de tejido Longlife

Ref.: 0992400050
Ver todas las versiones

CINTA-ENMASCARAR- LONGTERM-50MMX25M

Descripción

CINTA-ENMASCARAR- LONGTERM-50MMX25M
Cinta de enmascarar de tejido Longlife
Cinta de enmascarar de tejido con revestimiento de PR para trabajos de enmascaramiento a largo plazo en interiores o exteriores. Su capa intermedia filtra la radiación UV y la hace apta para uso en exteriores. Adhesivo de goma de excelente calidad con alta adherencia inicial.

Filtro UV a modo de capa intermedia

La capa intermedia de PE negro filtra los rayos UV y permite su uso en exteriores.

Adhesivo de caucho con protección frente a radiación UV

La experiencia demuestra que la cinta se puede retirar prácticamente de todas las superficies (incluidas las situadas en exteriores) en un plazo de hasta 4 semanas, sin dejar residuos.

Adhesivo de caucho de excelente calidad con alta adhesión inicial

Excelente adhesión en todas las superficies no porosas del sector de la construcción, por ejemplo madera, metal, piedra.

Se puede eliminar a mano

Aplicación rápida y fácil (puede cortarse a lo largo y a lo nacho).

Estable dimensionalmente

Posibilidad de enmascaramiento perfectamente recto.


Las superficies que van a pegarse deben estar completamente lisas, secas y no contener restos de polvo, grasa o aceite. No utilizar sobre superficies desgastadas o dañadas. La capa superior debe adherirse bien a la superficie. Las superficies porosas y absorbentes deben ser tratadas previamente con imprimación.


  • Para proteger superficies durante la pintura, el enyesado y el estucado, tanto en interiores como en exteriores. Para fijar y adherir materiales de recubrimiento como películas y redes de papel o al colocar aislante térmico. Para proteger, por ejemplo, los perfiles de las ventanas, contra la suciedad de los materiales de pintura y los arañazos provocados por los materiales y herramientas de enyesado.

  • Apta para superficies utilizadas habitualmente en establecimientos comerciales, como metales pintados y sin recubrimiento, PVC duro, madera pintada, piedra y mampostería.

  • No apta para superficies porosas y absorbentes, p. ej., piedra natural porosa, mármol, granito, hormigón y madera sin tratar. En estas superficies puede producirse descoloración.

  • No apta para plásticos que contengan plastificantes, como PVC blando, PP, PE, etc.

  • Para garantizar una eliminación sin residuos, la duración máxima de uso no debe superar las 4 semanas. El tiempo máximo de adherencia puede variar en función de la exposición directa a luz del sol y de la estación.

  • Piense en cuál va a ser la temperatura superficial de los metales bajo la luz solar directa. No se debe aplicar en superficies a muy altas temperaturas.

  • Las superficies de plástico que contengan ablandadores pueden dejar residuos.

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

4 semanas
Más Información

Durabilidad de la unión

Extraíble
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

8 N
Más Información

Base adhesiva

Adhesivo de caucho natural
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Diseño

Doble revestimiento
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, sin polvo, protegida de la luz
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

150 N/mm²
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

conforme a DIN EN 14410
Más Información

Color

Negro/blanco (material de base)
Más Información

Alargamiento de ruptura

12 %
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

conforme a EN 14410
Más Información

Vida útil desde la producción

15 mes
Más Información

Duración de uso máxima

4 semanas
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

300 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Material del reverso

Tejido recubierto de PE
Más Información

Código del sistema armonizado

59061000000
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Peso del producto (por artículo)

473.750 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta 35 °C
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

150 N/mm² / conforme a EN 14410
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-15 hasta 50 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

12 % / conforme a DIN EN 14410
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

15 mes / área de almacenamiento seca, sin polvo, protegida d
Más Información
Scroll to top