Plastic Mask

Ref.: 0992050010
Ver todas las versiones

CINTA-ENMASC-PLASTIK-MASK 50X10-150GRADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-ENMASC-PLASTIK-MASK 50X10-150GRADO
Plastic Mask
Cinta especial de dos caras, resistente al contacto con pinturas al agua, para trabajos de enmascaramiento difíciles en vehículos. No contiene sustancias con silicio

Muy sencilla de usar, ahorra tiempo

  • El borde de plástico partido permite levantar tanto juntas planas como más profundas
  • Este labio de plástico también permite que la cinta se deslice más fácilmente que con los productos convencionales, lo que hace que sea más rápida de colocar

Cinta precortada

  • Puede cortarse a la longitud que se necesite a mano, sin necesidad de herramientas adicionales
  • Las perforaciones permiten enmascarar radialmente con facilidad, por ejemplo, burletes de caucho de ventanas

Excelente para tareas de pintura

  • La pintura que debe secarse horno no supone problema alguno, ya que la cinta es resistente al calor hasta +110 °C durante una hora como máximo.

Las superficies en las que se coloque esta cinta adhesiva deben estar secas y libres de polvo, aceite, disolventes y otros productos químicos.


  • Especialmente indicada para enmascarar burletes y juntas, ventanas, puertas, techos deslizantes, capós, tapas de maletero y ventanillas delanteras y traseras

  • También es excelente para tareas de pintura que requieren secado al horno, ya que la cinta es resistente al calor en lapsos breves

  • Resistente al contacto con pinturas al agua y sin materiales que contengan silicio

Filial

Automoción
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

10 N
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Beige (material de base)
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

110 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

0.1 %
Más Información

Diseño del material del soporte

Con barra deslizante de dos piezas de poliéster
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Grosor

340 µm
Más Información

Grosor del material del reverso

0.2 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Resistencia a la humedad

Limitado
Más Información

Durabilidad de la unión

Extraíble
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural modificado
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento seca, 5 °C a 25 °C
Más Información

Material del reverso de la cinta adhesiva

Papel especial con barra deslizante de dos piezas de PES
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

0.38 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

48114120000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

136.000 g
Más Información

Diámetro interno

76 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / Área de almacenamiento seca, 5 °C a 25 °C
Más Información

Catálogo General

0992050010

Ficha Técnica

32406324.pdf
Scroll to top