Correa tensora con trinquete, trinquete de amarre de palanca larga Pro

Ref.: 0713926105
Ver todas las versiones

CINTA-DE-AMARRE-W50MM-5T-9M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-DE-AMARRE-W50MM-5T-9M
Correa tensora con trinquete, trinquete de amarre de palanca larga Pro
Correas de sujeción de alta calidad con trinquete de amarre ergonómico en diferentes diseños
  • Diseño de carraca larga para una alta fuerza pretensora
  • Correa de cinturón robusta
  • Revestimiento de superficies sin cromo (VI)
  • Etiqueta azul cosida alrededor
  • Embalado individualmente con instrucciones de funcionamiento
  • Conforme a EN 12195-2, con certificación TÜV

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

9 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Carga previa

550 daN
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

5000 daN
Más Información

Carga de tensión recomendada

2500 daN
Más Información

Forma de gancho

Gancho de punta doble
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3469.500 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Catálogo General

0713926105

Ficha Técnica

32408896.pdf
Scroll to top