Cinta de betún Bitu Roll KSK

Ref.: 0875636200
Ver todas las versiones

CINTA-BITUMINOSA-ROLL-KSK-200MM

Descripción

CINTA-BITUMINOSA-ROLL-KSK-200MM
Cinta de betún Bitu Roll KSK
Cinta de sellado bituminosa de buena calidad, de alta fuerza autoadhesiva, para sellar grietas e impermeabilizar construcciones de forma eficaz
  • Apta para sellado según DIN 18533-1 clase W1.1-E; clase W1.2-E; clase W4-E (humedad del suelo y agua no presurizada en tableros de suelo y paredes en contacto con el suelo y las bases de paredes
  • Apta para sellar balcones, pórticos y arcadas bajo capas protectoras apropiadas según DIN 18531-5
  • Apta para usarse a modo de cinta de betún para albañilería de conformidad con la norma EN 14967:2006.
  • Producto sometido a ensayos de calidad conforme a la norma DIN EN 13969

Colocación rápida y sencilla

  • La superficie autoadhesiva de una sola cara garantiza una que la cinta pueda colocarse de forma rápida y sencilla
  • La base, de un material extraordinariamente resistente a los desgarros, protege contra daños
  • La colocación es hasta un 50 % más rápida que la de los sistemas de sellado convencionales
  • Resistencia inmediata al agua y a la escorrentía de lluvia
  • Se puede colocar todo el año a partir de -5 °C (a menos de 0°C, con imprimación)
  • Resistente al radón

  • Comportamiento frente al fuego: Clase E
  • Hermeticidad: Superada
  • Resistencia a la carga de impacto: ajustada, método B:≤ 1250mm
  • Resistencia al paso del tiempo-el deterioro: superado
  • Resistencia prolongada a productos químicos: superado
  • Comportamiento de curvatura en frío: ≤ -30 °C

  • Debe aplicarse un tratamiento previo con imprimación Bitu Roll KSK (número de artículo 0997889635) a las superficies absorbentes y porosas. La imprimación debe utilizarse siempre a temperaturas de entre -5 °C y 0 °C.

  • Corte a la medida que proceda, retire el papel protector de la cinta de sellado y colóquela evitando formar resaltos

  • Para garantizar una buena adherencia, la cinta se debe presionar en la superficie y alisar con un rodillo de mano u otra herramienta similar

  • Al conectar cintas, la superposición debe ser de al menos 50 mm

  • Esta cinta de juntas no cuenta con protección permanente contra la radiación UV. La exposición a la intemperie de limitarse a un periodo de montaje de hasta 4 semanas

  • Consulte la hoja de datos técnicos para obtener más información

  • Apta para sellado permanente y seguro según DIN 18533-1 clase W1.1-E; clase W1.2-E; clase W4-E (humedad del suelo y agua no presurizada en tableros de suelo y paredes en contacto con el suelo y las bases de paredes)

  • Apta para sellar balcones, pórticos y arcadas bajo capas protectoras apropiadas según DIN 18531-5

  • Apta para sellar entre suelo y pared, a modo barrera bituminosa de mampostería de conformidad con la norma EN 14967:2006. También se puede utilizar como barrera L o Z.

  • Sellado superficial contra el gas radón

Prohibido para la impermeabilización de sótanos contra la penetración de agua del exterior de conformidad con las normas DIN 18195 Parte 6 o DIN 18533 1-2.1/2.2 y según la clase de aplicación W3-E (agua no presurizada en techos soterrados).

Resistencia ultravioleta

Limitado
Más Información

Base química

Betún
Más Información

Longitud

15 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

+40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

seco, a temperatura ambiente
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

-5 °C
Más Información

Grosor total

1.5 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

+40 °C
Más Información

Grosor del compuesto bituminoso

1.4 mm
Más Información

Grosor del material del reverso

0.1 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Material del reverso

Película de PE
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5100.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+80 °C
Más Información

Resistencia contra

Agua
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta +40 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

-5 hasta +40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / seco, a temperatura ambiente
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta +80 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información
Scroll to top