Cinta adhesiva textil para construcción, naranja.

Ref.: 0874100250
Ver todas las versiones

CINTA AMERICANA NARANJA 50MMX50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA AMERICANA NARANJA 50MMX50M
Cinta adhesiva textil para construcción, naranja.
Cinta de polietileno laminada, altamente adhesiva, naranja con acabado brillante, especialmente desarrollada para el sector de la construcción.

Excelente fuerza adhesiva.

  • Adhesivo de resina de caucho sensible a la presión, libre de disolventes, con una excelente adherencia a todas las superficies.
  • Fuerza adhesiva en acero: 3,7 N/cm
  • Fuerza adhesiva en la parte trasera: 2,3 N/cm
  • Se puede utilizar en fachadas, mampostería y materiales similares

Diseñada específicamente para el sector de la construcción

  • Alta visibilidad gracias al material naranja brillante de la parte trasera
  • Alta resistencia a la abrasión, al agua y a la intemperie
  • Cinta adhesiva de polietileno (sin PVC)
  • Producto apto para uso en interiores y exteriores

Resistente a temperaturas extremas

  • Resistente a temperaturas de -50 °C a +65 °C
  • Fácil de desenrollar, incluso en climas fríos

Estructura tejida

  • Fácil de cortar a mano
  • No se alarga al desenrollarla: la lámina protectora de polietileno es resistente al alargamiento

Para una adherencia óptima aplicar con presión entre -10 °C y +45 °C.


Para enmascarar fachadas, fijar láminas de polietileno, reparar lonas, embalar palés, sellar bolsas, realizar reparaciones diversas y desempeñar cualquier tarea que requiera una fuerte adherencia.


Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, así como de condiciones de almacenamiento y uso, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Cualquier información técnica o sugerencia de nuestro servicio gratuito de atención al cliente se proporcionará sin asumir ningún tipo de responsabilidad, salvo que el asesoramiento se realice en la prestación de los servicios acordados contractualmente o si el asesor actúa de manera voluntaria. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Siga siempre las indicaciones de la ficha técnica.

Filial

ConstructionCreaciónUniversal
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Material

Algodón
Más Información

Durabilidad de la unión

Excelente resistencia
Más Información

Base adhesiva

Adhesivo de resina de caucho
Más Información

Condiciones de aplicación

se aplica a la cinta adhesiva y a la superficie
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

45 °C
Más Información

Extraíble sin residuos

Más Información

Sin plastificantes de hidrocarburos (< 0,1 %)

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

ConstrucciónImpermeabilizaciónRecubrimientoSeñalización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de10°a 25°C, humedad relativa del aire de max. 60%. Almacena
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Alargamiento de ruptura

20 %
Más Información

Especialmente adecuado para

Construcción de ventanasPEPVC, plástico en generalPaletsPerfiles y tuberías de metal
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Carga de rotura

35 N
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.22 mm
Más Información

Sin disolventes (< 1 %)

Más Información

Tipo de adhesivo

Caucho/resina
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Sin parafinas cloradas (< 0,1 %)

Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Adhesión

Excelente
Más Información

Material del reverso

Polietileno
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Peso del producto (por artículo)

442.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

65 °C
Más Información

Resistencia contra

AbrasiónAguaCondiciones climatológicasHumedadRadiación UV
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 45 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 65 °C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

10 hasta 45 °C / se aplica a la cinta adhesiva y a la superf
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de10°a 25°C, humedad relativa del aire de max. 60%.
Más Información

Catálogo General

0874100250

Ficha Técnica

662918459.pdf
Scroll to top