Correa tensora con trinquete, dos piezas

Ref.: 071392 25
Ver todas las versiones

CINTA-AMARRE-CARRACA-W25MM-L3M

Descripción

CINTA-AMARRE-CARRACA-W25MM-L3M
Correa tensora con trinquete, dos piezas
Correa de amarre pequeña y práctica con bobinado automático para automóviles de pasajeros, furgonetas, autobuses, camiones y remolques
  • Correa de sujeción de una parte con doble J-hook
  • Fácil operación, ya que los extremos fijos y sueltos están juntos
  • Fijación rápida de cargas ligeras
  • Ligera y compacta
  • Según EN 12195-2

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

3 m
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Carga previa

120 daN
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

600 daN
Más Información

Forma de gancho

Gancho de punta doble
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

25 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

775.000 g
Más Información

Catálogo General

07139225
Scroll to top