Cinta aluminio

Ref.: 0874045048
Ver todas las versiones

CINTA ALUMINIO ADHESIVA 48MMX45M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA ALUMINIO ADHESIVA 48MMX45M
Cinta aluminio
BIG BOX
Cinta de aluminio para unión y sellado
  • Cinta metálica de aluminio de 30μ.
  • Adhesión fuerte y duradera. Adhesivo acrílico en base agua de gran calidad.
  • Papel separador siliconado para fácil separación.
  • Buena resistencia al corte.
  • Retardante a la llama según BS476, clase “0”.

Se debe adhesivar la cinta aplicando presión. En caso de no aplicar la suficiente presión, la cinta se podría ver afectada en propiedades y apariencia.


• Calefacción, ventilación, aire acondicionado y aplicaciones en general. Unión de paneles de cerramiento de fibra de vidrio laminada con metal o lana mineral.


• Uniones de materiales de aislamiento térmico.


• Para conductos de circulación de aire. Recubrimientos de empalmes de salida de humos, en calentadores y extractores.


• Es imprescindible que la superficie de aplicación esté limpia, seca, libre de grasa y aceite.


• Almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30ºC, para una mejor conservación de las propiedades


• Evitar el almacenamiento con exposición directa al sol y humedad.


• Se recomienda utilizar el producto durante los 24 meses posteriores a la recepción.

Base adhesiva

Acrílico
Más Información

Longitud

45 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

Color

Aluminio (material de base)
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)

0 bar
Más Información

Alargamiento de ruptura

3 %
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

0.076 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

Acrílico
Más Información

Peso del producto (por artículo)

390.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Resistencia contra

AceiteAguaÁcido
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 120 °C
Más Información

Catálogo General

0874045048

Ficha Técnica

638222554.pdf
Scroll to top