Cinta aislante eléctrica

Ref.: 09851011
Ver todas las versiones

CINTA-AISL-NEGR-30MMX25M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-AISL-NEGR-30MMX25M
Cinta aislante eléctrica
Para aislar, reparar y etiquetar cables eléctricos, además de para amarrar mazos de cables, etc.

Certificación VDE conforme a DIN EN 60454-3-1 Tipo 5

  • Segura gracias a sus propiedades de eficacia demostrada
  • Rigidez dieléctrica de hasta 40 kV/mm
  • Ignífugo

Seguridad y facilidad de uso

  • Resistente a los desgarros y al paso del tiempo
  • Alto grado de flexibilidad y fuerza adhesiva
  • Excelente moldeado en diferentes formas
  • Elevado grado de resistencia dieléctrica y protección mecánica

Propiedades permanentes del material incluso a temperaturas cambiantes y bajas

Alta resistencia a ácidos y bases diluidos


Las superficies deben ser firmes y estar limpias y secas, sin grasas ni aceites. La cinta debe tensarse de tal manera que garantice una fijación y una envoltura óptimas mediante, como mínimo, dos capas que se superpongan a mitad. Se debe aplicar menos tensión a la capa final para evitar que el conjunto de las capas acabe formando una sola.


Para aislar y agrupar cables, hilos, conexiones y piezas de tornillería; envolver cables; amarrar mazos de cables; fabricar mazos de cables, proteger empalmes de cable de baja y media tensión, etc. También es un producto idóneo para marcar cables eléctricos y para reparar aislamientos dañados o fundas de cables.


Proteja la cinta de la exposición directa a la luz solar y las emanaciones de los disolventes.

Elongación de ruptura

170 %
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según IEC 60454-2
Más Información

Base química

Acrilato, lámina de PVC blando
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Resistencia dieléctrica

40 kV/mm
Más Información

Grosor

0.15 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-10 °C
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Aislado
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposición a la lu
Más Información

Resistencia a la tracción

30 N/cm²
Más Información

Condiciones de elongación de ruptura

según IEC 604542
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

según IEC 604542
Más Información

Condiciones de resistencia dieléctrica

según IEC 604542
Más Información

Código del sistema armonizado

39191012000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

139.800 g
Más Información

Resistencia contra

AbrasiónCorrosiónHumedad
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-10 hasta 30 °C
Más Información

Elongación de ruptura/condiciones

170 / según IEC 604542
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

30 N/cm² / según IEC 604542
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposició
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

0 hasta 90 °C
Más Información

Resistencia dieléctrica-condiciones

40 kV/mm / según IEC 604542
Más Información

Catálogo General

09851011

Ficha Técnica

32406308.pdf
Scroll to top