Cilindro leva corta

Ref.: 0689629011
Ver todas las versiones

CILINDRO LEVACORTA R13,2 30 X 40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CILINDRO LEVACORTA R13,2 30 X 40MM
Cilindro leva corta
Cilindro de cinco pasadores

Características

  • Perfil europeo normalizado.
  • Cinco pasadores de seguridad.
  • Doble entrada.
  • Leva corta de acero sinterizado.
  • Acabado niquelado mate.

Ventaja

3 llaves de acero niquelado.

Beneficio

Anti extracción.

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

5 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Rosca interior

10 mm
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

Longitud interior

30 mm
Más Información

Anchura 2

13.2 mm
Más Información

Superficie de la llave

Niquelado
Más Información

Material de las llaves

Latón
Más Información

Longitud exterior

40 mm
Más Información

Tipo de cierre

Una llave para cada candado
Más Información

Cierre

GS 1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

No
Más Información

Longitud externa x longitud interna

40 x 30 mm
Más Información

Catálogo General

0689629011

Ficha Técnica

32407675.pdf
Scroll to top