Perfil europeo, latón
Entrada doble
Leva no extraíble
Dos seguros
Incluye 3 llaves de acero niquelado y tornillos de fijación (tornillos de 60 mm para puerta de madera)
Cerradura para puerta de entrada
Longitud |
80 mm |
Anchura |
17 mm |
Longitud interior |
40 mm |
Longitud exterior |
40 mm |
Peso del producto (por artículo) |
151.000 g |
Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados) |
No |
Longitud externa x longitud interna |
40 x 40 mm |
Catálogo General |
0689630130 |
Ficha Técnica |
32407675.pdf |