Cilindro para cierres de obras

Ref.: 0689631115
Ver todas las versiones

CILINDRO CLASSIC W NI 30X40 IGUALES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CILINDRO CLASSIC W NI 30X40 IGUALES
Cilindro para cierres de obras
Cilindro de entrada doble
Perfil europeo estándar, 5 pasadores

Perfil europeo, latón

  • Modelo más vendido en Francia
  • Cambio rápido

Entrada doble

  • Se abre y se cierra con llave por ambos lados de la puerta

Leva no extraíble

  • Mayor seguridad

Dos seguros

  • Llave diferente: todos los cilindros con el mismo número de pieza tienen seguros (llaves) diferentes
  • Misma llave: todos los cilindros con el mismo número de pieza tienen seguros (llaves) idénticos

Incluye 3 llaves de acero niquelado y tornillos de fijación (tornillos de 60 mm para puerta de madera)


Cerradura para puerta de entrada

Longitud

70 mm
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

Longitud interior

40 mm
Más Información

Longitud exterior

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

148.000 g
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

No
Más Información

Longitud externa x longitud interna

30 x 40 mm
Más Información

Catálogo General

0689631115

Ficha Técnica

32407675.pdf
Scroll to top