Con cierre de seguridad BAULOC®

Ref.: 0993997209
Ver todas las versiones

CIERRE-SEGURIDAD-BARRA-COTNLOK

Descripción

CIERRE-SEGURIDAD-BARRA-COTNLOK
Con cierre de seguridad BAULOC®
Máxima seguridad para el contenedor. Sin robos

Opciones de aplicación flexibles

Se puede utilizar en cualquier contenedor con barras de bloqueo

Con refuerzo

Fabricado en acero balístico y titanio

Económico

Más opciones de ahorro en primas de seguros

Certificado por VdS (número de certificación M122321)


Incluye 3 llaves

Material

304
Más Información

Longitud

315 mm
Más Información

Anchura

57 mm
Más Información

Color

Gris acero
Más Información

Anchura de fijación interna mínima

25 cm
Más Información

Anchura de fijación interna máxima

42 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2990.000 g
Más Información

Altura

84 mm
Más Información

Altura x anchura

84 x 57 mm
Más Información

Anchura de fijación interna mínima/máxima

25-42 cm
Más Información
Scroll to top